品番 : EA928AG-4C
品名 : 130x40mm ハンディーブラシ(10個)
仕様
| ブラシ | 130×40mm | 毛丈 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 135mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2366ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-4B 130x40mm ハンディーブラシ |
| EA928AG-4C 130x40mm ハンディーブラシ(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
