品番 : EA928AG-7B
品名 : 96x96x37mm ネイルブラシ・除菌(業務用/青)
仕様
| メーカー | ジーエス環境システム | 型番 | つめっこ除菌ブラシ |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 96×96×37 | カラー | ブルー |
| ブラシ丈 | 側面・底面:約9mm | ブラシ目 | 細かい |
| 重量 | 95g | 材質 | 本体:ポリプロピレン ブラシ:ナイロン |
| 落としにくい爪の中の汚れや指先の頑固な汚れをすっきり落とします。 | |||
| しぶきが飛ばない清潔設計。 | |||
| 除菌抗菌ブラシ採用。 | |||
| 側面ブラシだけで手の甲や手の平を洗浄できます。 | |||
| ラッカー・シンナー及び100℃の熱湯にも対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/13 13:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2138ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-7B 96x96x37mm ネイルブラシ・除菌(業務用/青) |
| EA928AG-7G 96x96x40mm ネイルブラシ・除菌(一般用/緑) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
