詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-7G

品名 : 96x96x40mm ネイルブラシ・除菌(一般用/緑)

仕様

メーカー ジーエス環境システム 型番 つめっこ除菌ブラシ
サイズ(mm) 96×96×40 カラー グリーン
ブラシ丈 側面:約9.5mm
底面:約9mm
ブラシ目 粗い
重量 90g 材質 本体:ポリプロピレン
ブラシ:ナイロン
落としにくい爪の中の汚れや指先の頑固な汚れをすっきり落とします。
しぶきが飛ばない清潔設計。
除菌抗菌ブラシ採用。
側面ブラシだけで手の甲や手の平を洗浄できます。
ラッカー・シンナー及び100℃の熱湯にも対応します。
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/13 13:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2138ページ
バリエーション一覧
EA928AG-7B 96x96x37mm ネイルブラシ・除菌(業務用/青)
EA928AG-7G 96x96x40mm ネイルブラシ・除菌(一般用/緑)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top