品番 : EA928AJ-205
品名 : 5本掛 モップハンガー
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C316-005X-MB |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(1ヶ所当り) | 4kg | ホルダー数 | 5個 |
| 重量 | 650g | サイズ | 900(W)×55(D)×57(H)mm |
| 材質 | ボディ:ABS レール:ステンレス |
付属品 | 取付ビス |
| 壁面に簡単に設置できるモップハンガーです。 | |||
| 整理しにくい長尺物をすっきり収納できます。 | |||
| 柄がφ9~35mmのモップを挟み込めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,010 円(税抜)/ 9,911 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 06:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2400ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AJ-201 1本掛 モップハンガー |
| EA928AJ-203 3本掛 モップハンガー |
| EA928AJ-205 5本掛 モップハンガー |
