品番 : EA928AM-11
品名 : 1.4-2.95m クリーナー(ハード毛)
仕様
| メーカー | コンパル | 型番 | 027921 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 約1400~2950mm | 重量 | 560g |
| ブラシサイズ | 80×240mm | 材質 | 柄:アルミ合金 毛:ポリプロピレン 曲がる器具:EVA樹脂 |
| ブラシ硬さ | ハード | ||
| ハンドルの角度調節で高くみえにくい場所のお掃除に角度は最大90度の12段階に調節可。 | |||
| 先端ホウキ部は取り外しして水洗いでき衛生的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/24 01:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2369ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AM-11 1.4-2.95m クリーナー(ハード毛) |
| EA928AM-12A 1.4-2.95m クリーナー(ソフト毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
