詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AM-12A

品名 : 1.4-2.95m クリーナー(ソフト毛)

仕様

メーカー コンパル 型番 032680
ブラシサイズ(mm) 80×240 全長(mm) 約1400~2950
ブラシ硬さ ソフト 材質 柄:アルミ合金
毛:ポリプロピレン
曲がる器具:EVA樹脂
重量(g) 約560
ハンドルの角度は最大90度の12段階に調節可
先端ホウキ部は取り外しして水洗いでき衛生的です。
ソフト毛で対象物を傷付けにくい。
追加説明
カタログ価格

3,510 (税抜)/ 3,861 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/06/21 08:44現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA928AM-11 1.4-2.95m クリーナー(ハード毛)
EA928AM-12A 1.4-2.95m クリーナー(ソフト毛)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は-12Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top