品番 : EA928B-30
品名 : 1.6- 2.9m 伸縮支え棒
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
トラックの荷台の固定、荷崩れ防止のサポートに最適です。
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 066155 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 全長:1.6~2.9m 太さ:約29mm 先端:200×60mm |
ハンドル軸径 | φ2.5cm |
| グリップ径 | φ4cm | グリップ部長さ | 14cm |
| 材質 | パイプ:スチール 先端:ゴム |
||
| 付属のパッドは面積が広いため、安定性と滑り止め機能に優れています。 | |||
| 耐荷重 | 支え角度65°:20kg 支え角度90°:50kg |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 23:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0163ページ 1713ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928B-30 1.6- 2.9m 伸縮支え棒 |
| EA928B-40 2.1- 3.9m 伸縮支え棒 |

