品番 : EA928CC-31
品名 : 145mmx1060mm デッキブラシ(木柄/5本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 1060mm | ブラシ幅(W) | 145mm |
|---|---|---|---|
| ブラシ幅(D) | 50mm | 毛丈 | 40mm |
| 重量 | 375g/本 | 入数 | 5本 |
| 材質 | ヘッド:ポリ塩化ビニール(PVC)、柄:天然木 | ||
| 柄は天然木を使用しているので抜群な触り心地です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,340 円(税抜)/ 4,774 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/01 23:23現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-31 145mmx1060mm デッキブラシ(木柄/5本) |
| EA928CC-31S 145mmx1060mm デッキブラシ(木柄) |
ウェブカタログ画像
拡大

