詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CC-31S

品名 : 145mmx1060mm デッキブラシ(木柄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 1060mm ブラシ幅(W) 145mm
ブラシ幅(D) 50mm 毛丈 40mm
重量 375g 入数 1本
材質 ヘッド:ポリ塩化ビニール(PVC)、柄:天然木
柄は天然木を使用しているので抜群な触り心地です。
追加説明 ●EA928CC-31の1本売り仕様です。(2010/12/16 1038)
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/02 01:00現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA928CC-18S
バリエーション一覧
EA928CC-31 145mmx1060mm デッキブラシ(木柄/5本)
EA928CC-31S 145mmx1060mm デッキブラシ(木柄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top