詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CX-6

品名 : 400mm ハンガー

仕様

サイズ 400(W)×195(H)mm 線径 9mm
仕様 女性用 材質 ポリプロピレン
カラー ブラック
Tシャツなどカジュアルウェアに最適です。
追加説明
カタログ価格

330 円(税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 180

(2026/11/14 03:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2106ページ

代替品

EA928CX-5A
  • 品番

    EA928CX-5A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA928CX-6 400mm ハンガー
EA928CX-8 470x70mm ハンガー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top