詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CX-8

品名 : 470x70mm ハンガー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 470(W)×280(H)mm 肩厚 70mm
仕様 男性用 材質 ポリプロピレン
カラー ブラック
長時間のご使用でも型崩れいたしません。
スーツやジャケットなど型崩れをさせたくない物に最適です。
フック部分は回転します。
追加説明
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 03:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2106ページ

代替品

EA928CX-14
  • 品番

    EA928CX-14

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA928CX-6 400mm ハンガー
EA928CX-8 470x70mm ハンガー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top