品番 : EA929AE-3A
品名 : 230x210mm ペーパータオル(200枚)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 20703169 |
|---|---|---|---|
| シートサイズ(mm) | 230×210 | 枚数 | ダブル200組 |
| 入数 | 1パック | ||
| パルプ100% | |||
| 食材にも安心して使用できいます。 | |||
| 厚手タイプでふんわりやわらかな使い心地。 | |||
| 一般的な中判サイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/01/13 08:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2121ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AE-3A 230x210mm ペーパータオル(200枚) |
| EA929AE-3 230x210mm ペーパータオル(30パック/1箱) |
ウェブカタログ画像
拡大
※1パック(200枚)入

