品番 : EA929AE-77
品名 : ディスペンサー(壁掛け/230x248mm用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 20793906 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 285×305×146mm | 重量 | 979g |
| 材質 | ABS樹脂 | 適用シートサイズ | 大判サイズ(230×248mm) |
| 大判サイズのペーパータオル3パック収容可。(約600枚相当) | |||
| 側面を半透明にしたことで残量が一目でわかります。 | |||
| 軽い力でシートが引き出せてつかいやすい。 | |||
| エッジを面取りし、安全性に配慮した設計 | |||
| 取り付けやすい軽量タイプ | |||
| EA929AE-9、-9B、-10、-10B用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA929AE-9 : 230x248mm ペーパータオル(150組) |
| オプション | EA929AE-9B : 230x248mm ペーパータオル(25パック/1箱) |
| オプション | EA929AE-10 : 230x248mm ペーパータオル(150組) |
| オプション | EA929AE-10B : 230x248mm ペーパータオル(25パック/1箱) |
ウェブカタログ画像
拡大
