品番 : EA929AW-11A
品名 : 335x343mm 工業用ワイパー(50枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 60555 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ワイプオールX50 クロスライク | 材質 | パルプ+ポリプロピレン |
| サイズ(mm) | 335×343 | 枚数 | 4プライ×50枚 |
| 入数(パック) | 1 | ||
| 水やアルコールに濡らしても破れにくい超薄手素材です。 | |||
| 丈夫で毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。 | |||
| 優れた吸収性能により、清掃作業の効率アップ | |||
| サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。 | |||
| 柔軟性があり布のような質感 | |||
| ポリパック包装で衛生面を重視し、糸くずの心配もなく、異物混入対策に | |||
| 安心・安全な日本製 | |||
| 用途 【食品関連】 アルコール等の薬液を含浸させての清掃(コンベア・機械・器具) こぼれたソース類の拭き取りや容器に付着した汚れの拭き取り 異物混入対策など衛生管理の強化におすすめ! 【病院・介護】 身体清拭 ドアノブ・ベッド回り・ストレッチャー・器材器具などの環境清拭 超音波(エコー)検査後のゼリーの拭き取り 【一般工場】 機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り 各種洗浄用の薬液を含浸させての拭き上げ作業 インク・塗料・薬液などの拭き取り |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/29 16:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0618ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AW-11A 335x343mm 工業用ワイパー(50枚) |
| EA929AW-11BA 335x343mm 工業用ワイパー(18パック) |
