詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AW-11BA

品名 : 335x343mm 工業用ワイパー(18パック)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 60555
商品名 ワイプオールX50 クロスライク 材質 パルプ+ポリプロピレン
サイズ(mm) 335×343 枚数 4プライ×50枚
入数(パック) 18
水やアルコールに濡らしても破れにくい超薄手素材です。
丈夫で毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。
優れた吸収性能により、清掃作業の効率アップ
ポリパック包装で衛生面を重視し、糸くずの心配もなく、異物混入対策に
サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。
柔軟性があり布のような質感
安心・安全な日本製
用途
【食品関連】
アルコール等の薬液を含浸させての清掃(コンベア・機械・器具)
こぼれたソース類の拭き取りや容器に付着した汚れの拭き取り
異物混入対策など衛生管理の強化におすすめ!
【病院・介護】
身体清拭
ドアノブ・ベッド回り・ストレッチャー・器材器具などの環境清拭
超音波(エコー)検査後のゼリーの拭き取り
【一般工場】
機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り
各種洗浄用の薬液を含浸させての拭き上げ作業
インク・塗料・薬液などの拭き取り
追加説明
カタログ価格

13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/29 18:23現在)

商品入数 18 販売単位 CS
カタログページ 0618ページ
バリエーション一覧
EA929AW-11A 335x343mm 工業用ワイパー(50枚)
EA929AW-11BA 335x343mm 工業用ワイパー(18パック)
ウェブカタログ画像
※18パック入り
  • ※18パック入り
  • ※18パック入り

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top