品番 : EA929AX-5
品名 : 220x230mm ハンドタオル(200枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 36400 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリネックス 水解性ハンドタオル | シートサイズ(mm) | 220×230 |
| 枚数(1パック) | 200枚 | 入数(パック) | 1 |
| 材質 | パルプ | パックサイズ | 120×220×52mm |
| 水にほぐれやすい水解性のハンドタオルで、トイレに流すことができます。 | |||
| 手拭きなどの衛生場面で活躍しています。 | |||
| 蛍光染料不使用、バージンパルプ100% | |||
| JISP4501適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/24 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2120ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AX-5 220x230mm ハンドタオル(200枚) |
| EA929AX-5B 220x230mm ハンドタオル(200枚/35パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
1パック(200枚)入り

