詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929HB-23

品名 : 340x 820mm/380匁 タオル(泉州コダワリ・灰白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

名称 フェイスタオル サイズ 34×82cm
灰白 入数 1枚
材質 綿100%
タオルの本場泉州で、こだわりを持って作られました。
顔・汗拭き・入浴等に
380匁(約120g/枚)
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/11 21:02現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA929HB-16
  • 品番

    EA929HB-16

  • コメント

    340x 860mm/260匁

バリエーション一覧
EA929HB-21 340x 820mm/380匁 タオル(泉州コダワリ・生成)
EA929HB-22 340x 820mm/380匁 タオル(泉州コダワリ・白色)
EA929HB-23 340x 820mm/380匁 タオル(泉州コダワリ・灰白)
EA929HB-24 340x 820mm/380匁 タオル(泉州コダワリ・灰汁)
EA929HB-25 340x 820mm/380匁 タオル(泉州コダワリ・鉛色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top