品番 : EA929HB-24
品名 : 340x 820mm/380匁 タオル(泉州コダワリ・灰汁)
仕様
| 名称 | フェイスタオル | サイズ | 34×82cm |
|---|---|---|---|
| 色 | 灰汁 | 入数 | 1枚 |
| 材質 | 綿100% | ||
| タオルの本場泉州で、こだわりを持って作られました。 | |||
| 顔・汗拭き・入浴等に | |||
| 380匁(約120g/枚) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/11 20:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2119ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

