品番 : EA929HB-4
品名 : 340x 900mm/300匁 タオル(高級・濃紺)
仕様
| 名称 | フェイスタオル | サイズ | 34×90cm |
|---|---|---|---|
| 色 | 濃紺 | 入数 | 1枚 |
| 材質 | 綿100% | ||
| 300匁(約94g/枚) | |||
| 高吸水加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/18 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2119ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929HB-1 650x1400mm/1050匁 バスタオル(高級・濃紺) |
| EA929HB-4 340x 900mm/300匁 タオル(高級・濃紺) |
| EA929HB-5 340x 900mm/300匁 タオル(高級・濃緑) |
ウェブカタログ画像
拡大
