詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929HB-5

品名 : 340x 900mm/300匁 タオル(高級・濃緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

名称 フェイスタオル サイズ 34×90cm
色 濃緑 入数 1枚
材質 綿100%
300匁(約94g/枚)
高吸水加工
追加説明
カタログ価格

745 円(税抜)/ 820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/18 12:50現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2119ページ

代替品

EA929HB-4
  • 品番

    EA929HB-4

  • コメント

    色違い 濃紺

バリエーション一覧
EA929HB-1 650x1400mm/1050匁 バスタオル(高級・濃紺)
EA929HB-4 340x 900mm/300匁 タオル(高級・濃紺)
EA929HB-5 340x 900mm/300匁 タオル(高級・濃緑)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top