品番 : EA929HC-26
品名 : 340x 890mm/240匁 タオル(白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(cm) | 34×89 | 入数 | 1枚 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 綿100% | ||
| 240匁(約75g/枚) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 08:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929HC-26 340x 890mm/240匁 タオル(白) |
| EA929HC-27 340x 890mm/240匁 タオル(白/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大


※画像はEA929HC-27です。