品番 : EA929HC-27
品名 : 340x 890mm/240匁 タオル(白/10枚)
仕様
| サイズ(cm) | 34×89 | 入数 | 10枚 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 綿100% | ||
| 240匁(約75g/枚) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/15 04:46現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2176ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929HC-26 340x 890mm/240匁 タオル(白) |
| EA929HC-27 340x 890mm/240匁 タオル(白/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚
