詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929HC-56

品名 : 340x 900mm/280匁 タオル(ソフト)

仕様

サイズ(cm) 34×90 入数 1枚
材質 綿100%
280匁(約87g/枚)
追加説明
カタログ価格

560 円(税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 05:04現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2119ページ

代替品

EA929HC-57
バリエーション一覧
EA929HC-56 340x 900mm/280匁 タオル(ソフト)
EA929HC-57 340x 900mm/280匁 タオル(ソフト/10枚)
EA929HC-58 340x 900mm/280匁 タオル(ソフト/50枚)
ウェブカタログ画像
※1枚入
※画像はEA929HC-57です。
  • ※1枚入\n※画像はEA929HC-57です。
  • ※1枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top