品番 : EA929HC-58
品名 : 340x 900mm/280匁 タオル(ソフト/50枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(cm) | 34×90 | 入数 | 50枚 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 綿100% | ||
| 280匁(約87g/枚) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 05:04現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2119ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929HC-56 340x 900mm/280匁 タオル(ソフト) |
| EA929HC-57 340x 900mm/280匁 タオル(ソフト/10枚) |
| EA929HC-58 340x 900mm/280匁 タオル(ソフト/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大


※画像はEA929HC-57です。