品番 : EA934HA-97
品名 : 400g ひび割れ補修材(白色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | サンホーム工業 | 型番 | KMP73 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 400g | カラー | ホワイト |
| 成分 | アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他 | 使用温度範囲 | 気温が5℃以下になるようなら使用しないでください |
| 硬化時間 | 夏期:約3時間 冬期:約6時間 内部硬化:約24時間 |
施工面積 | 幅3mm×深3mm×約25m |
| コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修材です。 | |||
| 水と混ぜる必要がなく、このまましぼり出して使えます。 | |||
| ダレにくいので壁面の補修もできます。 | |||
| 屋内外で使用できます。 | |||
| 水性なので低臭です。 | |||
| 速乾、乾燥後に塗料が塗れます。 | |||
| 防水効果があります。 | |||
| タイルの目地の補修にも使えます。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 22:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934HA-96 400g ひび割れ補修材(灰色) |
| EA934HA-97 400g ひび割れ補修材(白色) |
| EA934HA-98 400g ひび割れ補修材(濃灰色) |
ウェブカタログ画像
拡大

