品番 : EA934SF-13
品名 : 12ml 筆付ペイント・補修用(ニス/黄褐色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 20461 |
---|---|---|---|
商品名 | チョット塗りペイント | ||
ニス(黄褐色) | |||
内容量 | 12ml | 総重量 | 85g |
金属、木材製のドアや屋外門扉、家電等のちょっとしたキズ隠し、マーキング、文字書きに。 | |||
キャップ部分が筆になっています。 | |||
油性タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 10:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|