品番 : EA934SG-3
品名 : 12ml 筆付ペイント・皮革補修用(ブラウン)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 20467 |
---|---|---|---|
商品名 | チョット塗りペイント皮革用 | 内容量 | 12ml |
総重量 | 30g | カラー | ブラウン |
靴・鞄・財布やキーケース等の皮小物の傷補修に。 | |||
革に対する密着力に優れ、乾燥後も柔軟性があるので曲げや引張りに強い塗料です。 | |||
塗装した部分はひび割れしにくくなっています。 | |||
キャップ部分が筆になっています。 | |||
油性タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/16 12:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA934SG-1 12ml 筆付ペイント・皮革補修用(ホワイト) |
EA934SG-2 12ml 筆付ペイント・皮革補修用(オフホワイト) |
EA934SG-3 12ml 筆付ペイント・皮革補修用(ブラウン) |
EA934SG-4 12ml 筆付ペイント・皮革補修用(ダークブラウン) |
EA934SG-5 12ml 筆付ペイント・皮革補修用(ブラック) |