詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934SG-4

品名 : 12ml 筆付ペイント・皮革補修用(ダークブラウン)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ソフト99コーポレーション(SOFT99) 型番 20468
商品名 チョット塗りペイント皮革用 内容量 12ml
総重量 30g カラー ダークブラウン
靴・鞄・財布やキーケース等の皮小物の傷補修に。
革に対する密着力に優れ、乾燥後も柔軟性があるので曲げや引張りに強い塗料です。
塗装した部分はひび割れしにくくなっています。
キャップ部分が筆になっています。
油性タイプ
追加説明
カタログ価格

650 (税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/16 12:24現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA934SG-1 12ml 筆付ペイント・皮革補修用(ホワイト)
EA934SG-2 12ml 筆付ペイント・皮革補修用(オフホワイト)
EA934SG-3 12ml 筆付ペイント・皮革補修用(ブラウン)
EA934SG-4 12ml 筆付ペイント・皮革補修用(ダークブラウン)
EA934SG-5 12ml 筆付ペイント・皮革補修用(ブラック)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top