品番 : EA934YK-2
品名 : 470ml セキュリティーコート
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TECH | 型番 | 738 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 470ml | ||
| 空気透過防止剤 | |||
| チューブレスタイヤ内面にパッチ処理後、パッチとタイヤ面のエッジ部に均一に塗布して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,170 円(税抜)/ 7,887 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 03:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA934YB-3 : 188mm スパイラルツール |

