品番 : EA935K-6
品名 : 10ml 靴用ボンド(透明)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #04923 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | くつピタ | 内容量 | 10ml |
| 色 | 透明 | 可使時間 | 1分(約4分で硬化開始) |
| 硬化時間 | 補修箇所が小さい場合:1時間(23℃) 補修箇所が大きい場合:24時間(23℃) |
使用温度範囲 | 10~35℃ |
| 粘度 | 50~100Pa・s | 成分 | シリル化ウレタン樹脂 |
| 靴のつま先・かかとの補修・接着、補修パッチやプレートの接着に (紳士靴/婦人靴/スニーカー/サンダル/ハイヒールなど) |
|||
| 速硬化 | |||
| 雨に強い | |||
| 透明で、はみ出ても目立ちません。 | |||
| 硬化後も柔軟性があるので、接着した箇所が硬くなりません。 | |||
| ※接着できないもの:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂・貴金属、高価格品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
565 円(税抜)/ 622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2024ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935K-6 10ml 靴用ボンド(透明) |
| EA935K-7 10ml 靴用ボンド(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
