詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935K-7

品名 : 10ml 靴用ボンド(黒)

仕様

メーカー コニシ 型番 #05319
商品名 くつピタ 内容量 10ml
色 黒 可使時間 1分(約4分で硬化開始)
硬化時間 補修箇所が小さい場合:1時間(23℃)
補修箇所が大きい場合:24時間(23℃)
使用温度範囲 10~35℃
粘度 50~100Pa・s 成分 シリル化ウレタン樹脂
靴のつま先・かかとの補修・接着、補修パッチやプレートの接着に
(紳士靴/婦人靴/スニーカー/サンダル/ハイヒールなど)
速硬化
雨に強い
硬化後も柔軟性があるので、接着した箇所が硬くなりません。
※接着できないもの:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂・貴金属、高価格品
追加説明
カタログ価格

565 円(税抜)/ 622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/12 23:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2024ページ
バリエーション一覧
EA935K-6 10ml 靴用ボンド(透明)
EA935K-7 10ml 靴用ボンド(黒)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像
本商品は「黒色」です。
  • ※画像は代表画像\n本商品は「黒色」です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top