品番 : EA940AC-2
品名 : 125V/7Ax20m スピーカーコード(赤/白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 定格容量 | 7A 125V(0.75m㎡×2心) | カラー | レッド・ホワイト |
|---|---|---|---|
| 長さ | 20m |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 04:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1178ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940AC-2 125V/7Ax20m スピーカーコード(赤/白) |
| EA940AC-4 125V/7Ax50m スピーカーコード(赤/白) |

