詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AC-4

品名 : 125V/7Ax50m スピーカーコード(赤/白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格容量 7A 125V(0.75m㎡×2心) カラー レッド・ホワイト
長さ 50m
追加説明
カタログ価格

9,040 (税抜)/ 9,944 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 02:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1178ページ

代替品

EA940AC-8
バリエーション一覧
EA940AC-2 125V/7Ax20m スピーカーコード(赤/白)
EA940AC-4 125V/7Ax50m スピーカーコード(赤/白)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top