品番 : EA940AF-212A
品名 : 600V/21Ax4芯 電力ケーブル(20m)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
定格容量 | 21A 600V (2.0m㎡×4心) |
仕上外径 | 11.5mm |
---|---|---|---|
絶縁体厚さ | 0.8mm | シース厚さ | 1.5mm |
絶縁体色 | 白/黒/赤/緑 | シース色 | 黒 |
長さ | 20m | 材質 | 内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース |
一般電力用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/20 20:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)