詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AF-252A

品名 : 600V/68Ax4芯 電力ケーブル(20m)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格容量 68A 600V
(14.0m㎡×4心)
仕上外径 18.5mm
絶縁体厚さ 1.4mm シース厚さ 1.6mm
絶縁体色 白/黒/赤/緑 シース色
長さ 20m 材質 内被:架橋ポリエチレン
外被:ビニールシース
一般電力用
追加説明
カタログ価格

67,900 (税抜)/ 74,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/20 20:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940AF-254A
バリエーション一覧
EA940AF-212A 600V/21Ax4芯 電力ケーブル(20m)
EA940AF-214A 600V/21Ax4芯 電力ケーブル(40m)
EA940AF-222A 600V/30Ax4芯 電力ケーブル(20m)
EA940AF-224A 600V/30Ax4芯 電力ケーブル(40m)
EA940AF-232A 600V/39Ax4芯 電力ケーブル(20m)
EA940AF-234A 600V/39Ax4芯 電力ケーブル(40m)
EA940AF-242A 600V/49Ax4芯 電力ケーブル(20m)
EA940AF-244A 600V/49Ax4芯 電力ケーブル(40m)
EA940AF-252A 600V/68Ax4芯 電力ケーブル(20m)
EA940AF-254A 600V/68Ax4芯 電力ケーブル(40m)
ウェブカタログ画像
  • 電力用ケーブル

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top