品番 : EA940AJ-3
品名 : 125V/ 7A/20m ビニール平行線(灰)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
撚線 | |||
定格容量 | 7A 125V(0.75m㎡×2心) | 色 | 灰 |
---|---|---|---|
長さ | 20m |
追加説明 |
●芯構造はより線です(2010/03/17 1012) |
---|
カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/25 06:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
|