詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AT-541

品名 : 2.0mmx 20m IV電線(単線/赤)

仕様

材質 素線:銅、
被覆:ビニール
定格 35A 600V
定格温度 60℃ 導体径 2.0mm
絶縁体厚さ 0.8mm 仕上がり外径 約3.6mm
最大導体抵抗(20℃) 5.65Ω/km 色 赤
長さ 20m
IV電線は、600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。
1心
単線
追加説明
カタログ価格

5,030 円(税抜)/ 5,533 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/13 03:11現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1135ページ
バリエーション一覧
EA940AT-501 1.6mmx 20m IV電線(単線/赤)
EA940AT-502 1.6mmx 20m IV電線(単線/白)
EA940AT-503 1.6mmx 20m IV電線(単線/黒)
EA940AT-504 1.6mmx 20m IV電線(単線/緑)
EA940AT-505 1.6mmx 20m IV電線(単線/黄)
EA940AT-506 1.6mmx 20m IV電線(単線/青)
EA940AT-511 1.6mmx 50m IV電線(単線/赤)
EA940AT-512 1.6mmx 50m IV電線(単線/白)
EA940AT-513 1.6mmx 50m IV電線(単線/黒)
EA940AT-514 1.6mmx 50m IV電線(単線/緑)
EA940AT-515 1.6mmx 50m IV電線(単線/黄)
EA940AT-516 1.6mmx 50m IV電線(単線/青)
EA940AT-521 1.6mmx100m IV電線(単線/赤)
EA940AT-522 1.6mmx100m IV電線(単線/白)
EA940AT-523 1.6mmx100m IV電線(単線/黒)
EA940AT-524 1.6mmx100m IV電線(単線/緑)
EA940AT-541 2.0mmx 20m IV電線(単線/赤)
EA940AT-542 2.0mmx 20m IV電線(単線/白)
EA940AT-543 2.0mmx 20m IV電線(単線/黒)
EA940AT-544 2.0mmx 20m IV電線(単線/緑)
EA940AT-545 2.0mmx 20m IV電線(単線/黄)
EA940AT-546 2.0mmx 20m IV電線(単線/青)
EA940AT-551 2.0mmx 50m IV電線(単線/赤)
EA940AT-552 2.0mmx 50m IV電線(単線/白)
EA940AT-553 2.0mmx 50m IV電線(単線/黒)
EA940AT-554 2.0mmx 50m IV電線(単線/緑)
EA940AT-555 2.0mmx 50m IV電線(単線/黄)
EA940AT-556 2.0mmx 50m IV電線(単線/青)
EA940AT-561 2.0mmx100m IV電線(単線/赤)
EA940AT-562 2.0mmx100m IV電線(単線/白)
EA940AT-563 2.0mmx100m IV電線(単線/黒)
EA940AT-564 2.0mmx100m IV電線(単線/緑)
EA940AT-565 2.0mmx100m IV電線(単線/黄)
EA940AT-566 2.0mmx100m IV電線(単線/青)
ウェブカタログ画像
  • 被覆電線

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top