品番 : EA940AT-564
品名 : 2.0mmx100m IV電線(単線/緑)
仕様
| 色 | 緑 | 長さ | 100m |
|---|---|---|---|
| 定格 | 35A 600V | 導体径 | 2.0mm |
| 1芯 | |||
| 絶縁体厚さ | 0.8mm | 仕上がり外径 | 約3.6mm |
| 最大導体抵抗(20℃) | 5.65Ω/km | 材質 | 素線:銅、被覆:ビニール |
| 定格温度 | 60℃ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 03:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1135ページ | ||||
