品番 : EA940B-11
品名 : AC125V/20A L型プラグ(丸型ケーブル用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MP7026 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 20A 125V | 適用電線 | 公称断面積:2m㎡、3.5m㎡ |
| サイズ | 38×40×21mm | コード仕様 | 丸形用 |
| 端子ねじサイズ | M4 | ||
| L型プラグ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/09 03:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1163ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940B-11 AC125V/20A L型プラグ(丸型ケーブル用) |
| EA940B-12 AC125V/20A L型プラグ(平型ケーブル用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940B-9 : AC125V/15A L型プラグ(丸型ケーブル用) |
| 関連商品 | EA940B-10 : AC125V/15A L型プラグ(平型ケーブル用) |

