詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-102

品名 : AC250V/6A/SEタイプ 海外変換プラグ(ドイツ.フランス

世界の特殊なプラグ形状に変換できる変換アダプタ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TR-AD21
カラー ブラック プラグ形状 SEタイプ
主な対応国 ドイツ、オランダ、スペイン、オーストリア、スイス、スウェーデン、インドネシア、韓国など 定格容量 6A・250V
PSE適合規格 あり 差し込み口形状 2P
差込口タイプ ノーマルタイプ 差込口数 1個口
サイズ W32×D53×H32mm 重量 30g
渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。
日本の差込みプラグを海外のプラグに変換できます。
※電圧変換機能はありません。渡航先の電圧に合わせた変圧器をご用意ください。
安心の日本製で、PSE認可の製品です。
※この製品は海外向けのものであり、日本国内での使用はできません。
追加説明
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 17:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1885ページ
バリエーション一覧
EA940CD-101 AC250V/6A/BFタイプ 海外変換プラグ(英国.香港
EA940CD-102 AC250V/6A/SEタイプ 海外変換プラグ(ドイツ.フランス
EA940CD-103 AC250V/6A/Cタイプ 海外変換プラグ(ヨーロッパ全域
EA940CD-104 AC250V/6A/Bタイプ海外変換(インドネシア.南ア共和
EA940CD-105 AC250V/6A/B3タイプ 海外変換(東南アジア.インド)
EA940CD-106 AC250V/6A/Oタイプ 海外変換(中国.オーストラリア
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top