品番 : EA940CD-103
品名 : AC250V/6A/Cタイプ 海外変換プラグ(ヨーロッパ全域
世界の特殊なプラグ形状に変換できる変換アダプタ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TR-AD22 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | プラグ形状 | Cタイプ |
| 主な対応国 | イタリア、フランス、スウェーデン、インドネシア、インド、オーストリア、スイス、タイ、ドイツなど | 定格容量 | 6A・250V |
| PSE適合規格 | あり | 差し込み口形状 | 2P |
| 差込口タイプ | ノーマルタイプ | 差込口数 | 1個口 |
| サイズ | W35×D44×H14mm | 重量 | 18g |
| 渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 | |||
| 日本の差込みプラグを海外のプラグに変換できます。 ※電圧変換機能はありません。渡航先の電圧に合わせた変圧器をご用意ください。 |
|||
| 安心の日本製で、PSE認可の製品です。 ※この製品は海外向けのものであり、日本国内での使用はできません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 17:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1885ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
