詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-303

品名 : 100V/15A ほたるスイッチ(4路)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WT50549
定格容量 15A 100V AC
(表示ランプは100V用)
適用電線 φ1.6mm、φ2.0mm(銅)単線専用
仕様 埋込ほたるスイッチ4路 サイズ 43.6×32.1×22.8(H)mm
スイッチがOFFの時、緑のランプが点灯
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 02:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA940CD-302 100V/15A ほたるスイッチ(3路)
EA940CD-303 100V/15A ほたるスイッチ(4路)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top