品番 : EA940CE-17A
品名 : 100V/15A くりかえしタイマースイッチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WT5531WK |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 100V | 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 1.0W以下 | 適用電線 | 600Vビニル絶縁電線(IV) 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) φ1.6mm、φ2mm:Cu単線專用 |
| 動作方式 | 24時間繰り返し動作 | 動作数 | 最大4動作(ON/OFFを2動作とする) |
| 設定間隔(入時刻から切時刻まで) | 1分~23時間59分(1分単位) | 表示部 | 液晶表示 |
| サイズ | 96.1×110×39.5(D)mm | ||
| 見やすい液晶表示 | |||
| 切タイマー機能付(1~99分まで設定) | |||
| 表示(パイロット・ほたる機能)付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1198ページ | ||||
