品番 : EA940CE-251A
品名 : メタル製プレート(1個/1列)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN7501010 |
|---|---|---|---|
| 列 | 1 | 口数 | 1 |
| 口部(穴)サイズ | 28.5×23.2mm | サイズ | 70×120mm |
| 厚み | 6.5mm | 材質 | 耐食アルミニウム合金 |
| 1個用 | |||
| 新金属プレート | |||
| プラマイ両用ねじ採用 | |||
| フルコート加工 | |||
| ※本商品は防滴構造となっていないので、屋外使用はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/18 08:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-251A メタル製プレート(1個/1列) |
| EA940CE-253A メタル製プレート(3個/1列) |
