詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-253A

品名 : メタル製プレート(3個/1列)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN7503010
列 1 口数 3
口部(穴)サイズ 28.5×69.2mm サイズ 70×120mm
厚み 6.5mm 材質 耐食アルミニウム合金
3個用
新金属プレート
プラマイ両用ねじ採用
フルコート加工
※本商品は防滴構造となっていないので、屋外使用はできません。
追加説明
カタログ価格

630 円(税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/18 08:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA940CE-251A メタル製プレート(1個/1列)
EA940CE-253A メタル製プレート(3個/1列)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top