詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CF-136

品名 : 100V/ 4A 埋込パイロット・ほたるスイッチ(片切)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WTP50411WP
定格容量 4A・100V スイッチ 1個
仕様 片切 サイズ 70(W)×41.7(D)×120(H)mm
スイッチがオンの時は赤LEDが点灯し、オフの時は緑LEDが点灯します。
フラットフェイスで、インテリア性の高いデザインです。
表示付ネーム付ハンドル付
追加説明
カタログ価格

2,240 (税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/10 15:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1153ページ
バリエーション一覧
EA940CF-136 100V/ 4A 埋込パイロット・ほたるスイッチ(片切)
EA940CF-137 100V/4A 埋込パイロット・ほたるスイッチ(片切/ダブル
EA940CF-138 100V/4A 埋込パイロット・ほたるスイッチ(片切/トリプル
EA940CF-139 100V/ 4A 埋込パイロット・ほたるスイッチ(3路)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top