品番 : EA940CF-138
品名 : 100V/4A 埋込パイロット・ほたるスイッチ(片切/トリプル
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WTP50413WP |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 4A・100V | スイッチ | 3個 |
| 仕様 | 片切 | サイズ | 70(W)×41.7(D)×120(H)mm |
| スイッチがオンの時は赤LEDが点灯し、オフの時は緑LEDが点灯します。 | |||
| フラットフェイスで、インテリア性の高いデザインです。 | |||
| 表示付ネーム付ハンドル付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,840 円(税抜)/ 6,424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/10 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1153ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CF-136 100V/ 4A 埋込パイロット・ほたるスイッチ(片切) |
| EA940CF-137 100V/4A 埋込パイロット・ほたるスイッチ(片切/ダブル |
| EA940CF-138 100V/4A 埋込パイロット・ほたるスイッチ(片切/トリプル |
| EA940CF-139 100V/ 4A 埋込パイロット・ほたるスイッチ(3路) |
ウェブカタログ画像
拡大
