品番 : EA940CF-143
品名 : 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(片切/トリプル)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WTP50513WP |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A・100V | スイッチ | 3個 |
| 仕様 | 片切 | サイズ | 70(W)×32.7(D)×120(H)mm |
| 重量 | 156g | 適用電線 | φ1.6、φ2.0(銅)単線専用 |
| 表示付ネーム付ハンドル付 | |||
| スイッチがオフの時は緑LEDが点灯します。 | |||
| プレート付 | |||
| フラットフェイスで、インテリア性の高いデザインです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/17 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1153ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CF-141 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(片切) |
| EA940CF-142 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(片切/ダブル) |
| EA940CF-143 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(片切/トリプル) |
| EA940CF-144 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(3路) |
