詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CF-144

品名 : 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(3路)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WTP50521WP
定格容量 15A・100V スイッチ 1個
仕様 3路 サイズ 70(W)×32.7(D)×120(H)mm
重量 108g 適用電線 φ1.6、φ2.0(銅)単線専用
表示付ネーム付ハンドル付
スイッチがオフの時は緑LEDが点灯します。
プレート付
フラットフェイスで、インテリア性の高いデザインです。
追加説明
カタログ価格

1,980 (税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/17 22:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1153ページ
バリエーション一覧
EA940CF-141 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(片切)
EA940CF-142 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(片切/ダブル)
EA940CF-143 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(片切/トリプル)
EA940CF-144 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(3路)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top