詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CF-202

品名 : 125V/15A 埋込ダブルコンセント

カタログ訂正

25/08/20 特長 扉付仕様ではございません。(No.56 9049)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WNP1302MWP
定格容量 15A・125V 差込口 2個
サイズ 70(W)×22.8(D)×120(H)mm
コンセント、プレート、取付枠がセットになっていますので、すぐにご使用いただくことが可能です。
追加説明
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/12/15 19:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1200ページ
バリエーション一覧
EA940CF-201 125V/15A 埋込コンセント
EA940CF-202 125V/15A 埋込ダブルコンセント
EA940CF-203 125V/15A 埋込トリプルコンセント
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top